BLAKLAEDER - Kombihose Bodenleger Grau D108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265218609400D108
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509061916
Sonepar Artikelnummer
121037475
Hersteller Artikelnummer
265218609400D108
Hersteller Typ
265218609400D108
Hersteller Artikel Nr.:
265218609400D108
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.300 kg
Kombihose Bodenleger Grau D108. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


