BLAKLAEDER - Kombihose Marineblau C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265013708800C44
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509059630
Sonepar Artikelnummer
121037393
Hersteller Artikelnummer
265013708800C44
Hersteller Typ
265013708800C44
Hersteller Artikel Nr.:
265013708800C44
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
1.300 kg
Kombihose Marineblau C44. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


