BLAKLAEDER - Kombihose Multifunktion Schwarz C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265018609900C56
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509061435
Sonepar Artikelnummer
121037445
Hersteller Artikelnummer
265018609900C56
Hersteller Typ
265018609900C56
Hersteller Artikel Nr.:
265018609900C56
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.100 kg
Kombihose Multifunktion Schwarz C56. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


