BLAKLAEDER - Kombihose Multifunktion Schwarz D108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265018609900D108
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509644942
Sonepar Artikelnummer
121037451
Hersteller Artikelnummer
265018609900D108
Hersteller Typ
265018609900D108
Hersteller Artikel Nr.:
265018609900D108
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.100 kg
Kombihose Multifunktion Schwarz D108. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


