BLAKLAEDER - Kombihose Schwarz D104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265013709900D104
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509492987
Sonepar Artikelnummer
121037426
Hersteller Artikelnummer
265013709900D104
Hersteller Typ
265013709900D104
Hersteller Artikel Nr.:
265013709900D104
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
1.300 kg
Kombihose Schwarz D104. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


