BLAKLAEDER - KurzarmhemdMarineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329611908900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480885
Sonepar Artikelnummer
121038204
Hersteller Artikelnummer
329611908900L
Hersteller Typ
329611908900L
Hersteller Artikel Nr.:
329611908900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Kurzarmhemd Marineblau L. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


