BLAKLAEDER - KurzarmhemdMarineblau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329611908900XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480939
Sonepar Artikelnummer
121038210
Hersteller Artikelnummer
329611908900XXXL
Hersteller Typ
329611908900XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
329611908900XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Kurzarmhemd Marineblau XXXL. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


