BLAKLAEDER - KurzarmhemdSchwarz XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329611909900XXL
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509481080
Sonepar Artikelnummer
121038217
Hersteller Artikelnummer
329611909900XXL
Hersteller Typ
329611909900XXL
Hersteller Artikel Nr.:
329611909900XXL
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Kurzarmhemd Schwarz XXL. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


