Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - KurzarmhemdSchwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - KurzarmhemdSchwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 329611909900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509481097

Sonepar Artikelnummer

121038218

Hersteller Artikelnummer

329611909900XXXL

Hersteller Typ

329611909900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

329611909900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62053000

Gewicht:

0.300 kg

Kurzarmhemd Schwarz XXXL. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²