BLAKLAEDER - Langarm Polo ShirtSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338810509900S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509482223
Sonepar Artikelnummer
121040088
Hersteller Artikelnummer
338810509900S
Hersteller Typ
338810509900S
Hersteller Artikel Nr.:
338810509900S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.400 kg
A long-sleeved polo shirt with neck buttons and elasticated cuffs. The shirt has reinforced neck and shoulder seams, and a rib knit collar. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


