Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Langarm Polo ShirtSchwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Langarm Polo ShirtSchwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338810509900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

  • Zolltarifnummer - 61051000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509482261

Sonepar Artikelnummer

121040092

Hersteller Artikelnummer

338810509900XXXL

Hersteller Typ

338810509900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

338810509900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61051000

Gewicht:

0.400 kg

A long-sleeved polo shirt with neck buttons and elasticated cuffs. The shirt has reinforced neck and shoulder seams, and a rib knit collar. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²