BLAKLAEDER - Langarm ShirtMarineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352010308833M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509697467
Sonepar Artikelnummer
121041018
Hersteller Artikelnummer
352010308833M
Hersteller Typ
352010308833M
Hersteller Artikel Nr.:
352010308833M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.260 kg
Langarm Shirt aus Baumwolle mit gelben High Vis Einsätzen um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


