BLAKLAEDER - Langarm T-Shirt Armygrün L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333910344600L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grün
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509273746
Sonepar Artikelnummer
121137635
Hersteller Artikelnummer
333910344600L
Hersteller Typ
333910344600L
Hersteller Artikel Nr.:
333910344600L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.410 kg
Langarm T-Shirt, 100% Baumwolle, Jersey, 295 g/m², Armygrün


