BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtDunkel Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3314103286004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602683
Sonepar Artikelnummer
121038622
Hersteller Artikelnummer
3314103286004XL
Hersteller Typ
3314103286004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3314103286004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Dunkel Marineblau 4XL. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


