BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtDunkel Marineblau 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3500104286006XL
Größe (US/CA) - 6XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509808917
Sonepar Artikelnummer
121040930
Hersteller Artikelnummer
3500104286006XL
Hersteller Typ
3500104286006XL
Hersteller Artikel Nr.:
3500104286006XL
Größe (US/CA):
6XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes langarm T-Shirt aus 100% Baumwolle. Gerippter Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


