BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtDunkelgrau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 331410329800XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602805
Sonepar Artikelnummer
121038650
Hersteller Artikelnummer
331410329800XL
Hersteller Typ
331410329800XL
Hersteller Artikel Nr.:
331410329800XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Dunkelgrau XL. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


