BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3500104233004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509814260
Sonepar Artikelnummer
121040912
Hersteller Artikelnummer
3500104233004XL
Hersteller Typ
3500104233004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3500104233004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes langarm T-Shirt aus 100% Baumwolle. Gerippter Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


