BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtMarineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 331410328900S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509464441
Sonepar Artikelnummer
121038633
Hersteller Artikelnummer
331410328900S
Hersteller Typ
331410328900S
Hersteller Artikel Nr.:
331410328900S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Marineblau S. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


