BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtMarineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 331410328900XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509464465
Sonepar Artikelnummer
121038635
Hersteller Artikelnummer
331410328900XS
Hersteller Typ
331410328900XS
Hersteller Artikel Nr.:
331410328900XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Marineblau XS. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


