BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtRot M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350010425600M
Größe (US/CA) - M
Farbe - rot
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509814369
Sonepar Artikelnummer
121040922
Hersteller Artikelnummer
350010425600M
Hersteller Typ
350010425600M
Hersteller Artikel Nr.:
350010425600M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
rot
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes langarm T-Shirt aus 100% Baumwolle. Gerippter Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


