BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3314103299004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509464571
Sonepar Artikelnummer
121038654
Hersteller Artikelnummer
3314103299004XL
Hersteller Typ
3314103299004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3314103299004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Schwarz 4XL. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


