BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 331410329900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509255230
Sonepar Artikelnummer
121038655
Hersteller Artikelnummer
331410329900L
Hersteller Typ
331410329900L
Hersteller Artikel Nr.:
331410329900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Langarm T-Shirt Schwarz L. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


