BLAKLAEDER - Langarm T-ShirtWeiß XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350010421000XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509596531
Sonepar Artikelnummer
121040911
Hersteller Artikelnummer
350010421000XXXL
Hersteller Typ
350010421000XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
350010421000XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes langarm T-Shirt aus 100% Baumwolle. Gerippter Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


