BLAKLAEDER - LangarmhemdMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3298119089004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480557
Sonepar Artikelnummer
121038235
Hersteller Artikelnummer
3298119089004XL
Hersteller Typ
3298119089004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3298119089004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Langarmhemd Marineblau 4XL. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


