BLAKLAEDER - LangarmhemdMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329811908900XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480595
Sonepar Artikelnummer
121038239
Hersteller Artikelnummer
329811908900XL
Hersteller Typ
329811908900XL
Hersteller Artikel Nr.:
329811908900XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Langarmhemd Marineblau XL. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


