BLAKLAEDER - LangarmhemdMarineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329811908900XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480601
Sonepar Artikelnummer
121038240
Hersteller Artikelnummer
329811908900XS
Hersteller Typ
329811908900XS
Hersteller Artikel Nr.:
329811908900XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62053000
Gewicht:
0.300 kg
Langarmhemd Marineblau XS. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


