Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Latzhose 4-Wege-Stretch Schwarz C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Latzhose 4-Wege-Stretch Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262016459900C52

  • Farbe - schwarz

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509908877

Sonepar Artikelnummer

121143522

Hersteller Artikelnummer

262016459900C52

Hersteller Typ

262016459900C52

Hersteller Artikel Nr.:

262016459900C52

Farbe:

schwarz

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.000 kg

Latzhose aus einem leichteren 4-Wege-Stretch-Material, das ultimativen Komfort bietet. Ausgestattet mit einer großen Brusttasche, abnehmbaren Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg und Zollstocktasche. Knietaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien. Außerdem können die Beinenden nach Bedarf verlängert werden.