BLAKLAEDER - Latzhose Grau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261018009400C48
Farbe - grau
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509305263
Sonepar Artikelnummer
121037267
Hersteller Artikelnummer
261018009400C48
Hersteller Typ
261018009400C48
Hersteller Artikel Nr.:
261018009400C48
Farbe:
grau
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.100 kg
Latzhose Grau C48. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


