BLAKLAEDER - Latzhose Industrie Schwarz/Grau C156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266512109994C156
Farbe - schwarz
Latzhose - Ja
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509510971
Sonepar Artikelnummer
121037806
Hersteller Artikelnummer
266512109994C156
Hersteller Typ
266512109994C156
Hersteller Artikel Nr.:
266512109994C156
Farbe:
schwarz
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.100 kg
Industrie Latzhose aus 100% Baumwolle Twill. Diese Latzhose hat einen einstellbaren Bund und verstellbare Träger. Taschenlösungen, wie z.Bsp. Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit Handytasche, Zollstocktasche, ID-Kartentasche, Stiftfächer und außenliegende Kniepolstertaschen sorgen für einen extrem weitläufigen Einsatzbereich. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


