Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Latzhose Inhärent Marineblau C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Latzhose Inhärent Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261715128900C48

  • Farbe - blau

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509903902

Sonepar Artikelnummer

121143495

Hersteller Artikelnummer

261715128900C48

Hersteller Typ

261715128900C48

Hersteller Artikel Nr.:

261715128900C48

Farbe:

blau

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Latzhose in weicher, bequemer Qualität mit hoher Strapazierfähigkeit. Die Hose hat öl-, schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften. Metallfrei mit Kunststoffknöpfen, Reißverschluss und Schnallen. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug im Rücken, eine per Knopfdruck verstellbare Taille, Gürtelschlaufen, vorgeformte Knie und von unten zu öffnende Kniepolstertaschen sowie eine per Knopfdruck verstellbare Knöchelweite. Funktionelle Taschen, darunter eine Brusttasche, zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Beintaschen mit einem Ausweishalter auf der linken Seite. Reflektierende Details auf der Rückseite der Beine und auf den Beintaschen, die durch Wärmeapplikation aufgebracht wurden. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.