Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Latzhose Inhärent Stahl Marineblau/ High Vis Gelb C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Latzhose Inhärent Stahl Marineblau/ High Vis Gelb C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260515198933C52

  • Farbe - blau

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509844373

Sonepar Artikelnummer

121143316

Hersteller Artikelnummer

260515198933C52

Hersteller Typ

260515198933C52

Hersteller Artikel Nr.:

260515198933C52

Farbe:

blau

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Eine flammhemmende Latzhose in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird. Die Klasse 1 highvis-zertifizierte Latzhose schützt vor Spritzern von geschmolzendem Metall und vor Strahlungshitze. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Latzhose mit elastischen Hosenträgern hat eine Brusttasche, eine Beintasche mit Patte links, Ausweishalter, Handytasche, Zollstocktasche, Messertasche und Gesäßtaschen mit Patten und Druckknöpfen. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².