BLAKLAEDER - Latzhose Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260013708800C46
Farbe - blau
Latzhose - Ja
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509057247
Sonepar Artikelnummer
121037184
Hersteller Artikelnummer
260013708800C46
Hersteller Typ
260013708800C46
Hersteller Artikel Nr.:
260013708800C46
Farbe:
blau
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034251
Gewicht:
1.100 kg
Latzhose Marineblau C46. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


