BLAKLAEDER - Latzhose mit Stretch Dunkel Olivgrün/Schwarz D100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269513304599D100
Farbe - grün
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509605875
Sonepar Artikelnummer
121037910
Hersteller Artikelnummer
269513304599D100
Hersteller Typ
269513304599D100
Hersteller Artikel Nr.:
269513304599D100
Farbe:
grün
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034251
Gewicht:
1.100 kg
Robuste und funktionelle Ripstop Latzhose. Für optimalen Sitz und Komfort hat die Hose Stretch-Einsätze an den Waden und den Innenseiten der Oberschenkel, so wie von oben zu füllende Knietaschen aus CORDURA®-Stretch. Sorgfältig ausgewählte Details wie einzelne Reflexdetails, Handytasche aus Mesh, Zollstocktasche und praktischer Messerhalter machen die Hose passend für Handwerker. Nicht für schwere Handwerks Arbeiten geeignet. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²


