BLAKLAEDER - Latzhose Multifunktion Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260018609900C46
Farbe - schwarz
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509058077
Sonepar Artikelnummer
121037226
Hersteller Artikelnummer
260018609900C46
Hersteller Typ
260018609900C46
Hersteller Artikel Nr.:
260018609900C46
Farbe:
schwarz
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.300 kg
Latzhose Multifunktion Schwarz C46. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


