BLAKLAEDER - Latzhose Multifunktion Schwarz C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260018609900C56
Farbe - schwarz
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509058121
Sonepar Artikelnummer
121037231
Hersteller Artikelnummer
260018609900C56
Hersteller Typ
260018609900C56
Hersteller Artikel Nr.:
260018609900C56
Farbe:
schwarz
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.300 kg
Latzhose Multifunktion Schwarz C56. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


