BLAKLAEDER - Latzhose Schwarz C62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261018009900C62
Farbe - schwarz
Latzhose - Ja
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509305591
Sonepar Artikelnummer
121037285
Hersteller Artikelnummer
261018009900C62
Hersteller Typ
261018009900C62
Hersteller Artikel Nr.:
261018009900C62
Farbe:
schwarz
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
1.100 kg
Latzhose Schwarz C62. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


