BLAKLAEDER - Latzhose Schwarz D96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260013709900D96
Farbe - schwarz
Latzhose - Ja
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509476529
Sonepar Artikelnummer
121037224
Hersteller Artikelnummer
260013709900D96
Hersteller Typ
260013709900D96
Hersteller Artikel Nr.:
260013709900D96
Farbe:
schwarz
Latzhose:
Ja
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034251
Gewicht:
1.100 kg
Latzhose Schwarz D96. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


