Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - LedergürtelBraun 115cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - LedergürtelBraun 115cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400739003800115cm

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Leder

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 42033000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509065969

Sonepar Artikelnummer

121042247

Hersteller Artikelnummer

400739003800115cm

Hersteller Typ

400739003800115cm

Hersteller Artikel Nr.:

400739003800115cm

Farbe:

braun

Werkstoff:

Leder

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

42033000

Gewicht:

0.200 kg

Ledergürtel Braun 115cm. Vollnarbiges Rindsleder