Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - LedergürtelBraun 115cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - LedergürtelBraun 115cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405200003800115cm

  • Farbe - braun

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 42033000

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509661550

Sonepar Artikelnummer

121042329

Hersteller Artikelnummer

405200003800115cm

Hersteller Typ

405200003800115cm

Hersteller Artikel Nr.:

405200003800115cm

Farbe:

braun

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

42033000

Gewicht:

0.170 kg

Ein klassischer Gürtel aus stabilem Büffelleder, das fest und gleichzeitig weich und flexibel ist. Er hat eine robuste Metallschnalle und starke Nähte, die ihn extra haltbar machen. Kann sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit getragen werden. 0