Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - LedergürtelSchwarz 105cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - LedergürtelSchwarz 105cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405200009900105cm

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 42033000

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509664209

Sonepar Artikelnummer

121042332

Hersteller Artikelnummer

405200009900105cm

Hersteller Typ

405200009900105cm

Hersteller Artikel Nr.:

405200009900105cm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

42033000

Gewicht:

0.170 kg

Ein klassischer Gürtel aus stabilem Büffelleder, das fest und gleichzeitig weich und flexibel ist. Er hat eine robuste Metallschnalle und starke Nähte, die ihn extra haltbar machen. Kann sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit getragen werden. 0