Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - LedergürtelSchwarz 85cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - LedergürtelSchwarz 85cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40073900990085cm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Leder

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 42033000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509114674

Sonepar Artikelnummer

121042252

Hersteller Artikelnummer

40073900990085cm

Hersteller Typ

40073900990085cm

Hersteller Artikel Nr.:

40073900990085cm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Leder

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

42033000

Gewicht:

0.200 kg

Ledergürtel Schwarz 85cm. Vollnarbiges Rindsleder