Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Leichte gefütterte FunktionsjackeDunkel Olivgrün/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Leichte gefütterte FunktionsjackeDunkel Olivgrün/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4890197745994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509593295

Sonepar Artikelnummer

121044160

Hersteller Artikelnummer

4890197745994XL

Hersteller Typ

4890197745994XL

Hersteller Artikel Nr.:

4890197745994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Eine leichte Winterjacke mit Mesh-Futter, die perfekt bei kühlerem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke mit Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²