BLAKLAEDER - Lose NageltaschenDunkelgrau S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215918459800S/M
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509514467
Sonepar Artikelnummer
121036656
Hersteller Artikelnummer
215918459800S/M
Hersteller Typ
215918459800S/M
Hersteller Artikel Nr.:
215918459800S/M
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.050 kg
Abnehmbare Werkzeugtaschen für kleinere Werkzeuge und Zubehör. Kombinierbar mit Service Bundhosen der Qualität 1845. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


