BLAKLAEDER - Lose NageltaschenMarineblau L/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215918608900L/XL
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509514528
Sonepar Artikelnummer
121036659
Hersteller Artikelnummer
215918608900L/XL
Hersteller Typ
215918608900L/XL
Hersteller Artikel Nr.:
215918608900L/XL
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.050 kg
Abnehmbare Werkzeugtaschen für Werkzeug und Zubehör. Nutzung mit Handwerkerhose. . 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


