BLAKLAEDER - Lose NageltaschenSchwarz S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217019489900S/M
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509860410
Sonepar Artikelnummer
121036693
Hersteller Artikelnummer
217019489900S/M
Hersteller Typ
217019489900S/M
Hersteller Artikel Nr.:
217019489900S/M
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.400 kg
Abnehmbare Nageltaschen, unten doppelt verstärkt mit CORDURA® für höhere Sicherheit und Haltbarkeit. Separat erhältlich, passend für die Modelle 6720, 1877, 6725 und 1875. Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D21-D24 oder zu den Damengrößen C34-C40, D18-D19. Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C68, D25-D34 oder zu den Damengrößen C42-C56, D20-D25. 100% Polyamid, CORDURA®