Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Maler Jacke Weiß/Grau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Maler Jacke Weiß/Grau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486519001094S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509287477

Sonepar Artikelnummer

121140566

Hersteller Artikelnummer

486519001094S

Hersteller Typ

486519001094S

Hersteller Artikel Nr.:

486519001094S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

Faserpelzfutter im Kragen, Brusttaschen mit Patte und Seitentaschen mit Reißverschluss und Rippenstrickbündchen. Fronttaschen mit Patte und Seitentaschen. Die Jacke ist in der Taille verstellbar und hat einen verlängerten Rücken mit Faltenbalg. Zusätzlich hat sie eine Innentasche, Handytasche und Stifttasche am Arm sowie einen Reißverschluss im Innenfutter und D-Ring.