Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Maler Piratenhose für Damen mit Stretch Weiß/Schwarz C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Maler Piratenhose für Damen mit Stretch Weiß/Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710913101099C36

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509921111

Sonepar Artikelnummer

121141554

Hersteller Artikelnummer

710913101099C36

Hersteller Typ

710913101099C36

Hersteller Artikel Nr.:

710913101099C36

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.900 kg

Bequeme Piratenhose mit Werkzeugtaschen, externen Kniepolstertaschen und Stretcheinsätzen an sorgfältig ausgewählten Stellen wie Schritt, Knie und Gesäß für mehr Beweglichkeit und Komfort. Der hohe Baumwollanteil verleiht dem Stoff eine hohe Saugfähigkeit. Diese Piratenhose in Damenpassform verfügt über mehrere funktionelle Taschen sowie CORDURA®-verstärkte Spachtel- und Nageltaschen. Erhältlich als Herrenmodell 1912.