Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Maler Shorts mit Stretch X1900 Weiß/Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Maler Shorts mit Stretch X1900 Weiß/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191110001099C44

  • Farbe - weiß

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509827604

Sonepar Artikelnummer

121149169

Hersteller Artikelnummer

191110001099C44

Hersteller Typ

191110001099C44

Hersteller Artikel Nr.:

191110001099C44

Farbe:

weiß

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034235

Gewicht:

0.450 kg

Eine moderne und bequeme Malershorts auf Basis der Blåkläder Malerhose 1910. Die Shorts hat Werkzeugtaschen und Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen für bessere Bewegungsfreiheit und höheren Komfort. Durch den hohen Baumwollanteil hat der Stoff eine bessere Absorptionsfähigkeit. Die Shorts verfügt über mehrere funktionelle Taschen und eine speziell verstärkte Tasche für ein Spachtelmesser.