Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Maler Shorts mit Stretch X1900 Weiß/Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Maler Shorts mit Stretch X1900 Weiß/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191110001099C48

  • Farbe - weiß

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509827628

Sonepar Artikelnummer

121149171

Hersteller Artikelnummer

191110001099C48

Hersteller Typ

191110001099C48

Hersteller Artikel Nr.:

191110001099C48

Farbe:

weiß

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034235

Gewicht:

0.450 kg

Eine moderne und bequeme Malershorts auf Basis der Blåkläder Malerhose 1910. Die Shorts hat Werkzeugtaschen und Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen für bessere Bewegungsfreiheit und höheren Komfort. Durch den hohen Baumwollanteil hat der Stoff eine bessere Absorptionsfähigkeit. Die Shorts verfügt über mehrere funktionelle Taschen und eine speziell verstärkte Tasche für ein Spachtelmesser.