Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Maler Umstandshose Zip-off Weiß/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Maler Umstandshose Zip-off Weiß/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710216421099L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509888407

Sonepar Artikelnummer

121141426

Hersteller Artikelnummer

710216421099L

Hersteller Typ

710216421099L

Hersteller Artikel Nr.:

710216421099L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.580 kg

Die revolutionäre Umstandshose von Blåkläder in Malerausführung. Diese weiche, bequeme und strapazierfähige Malerhose soll die körperliche Arbeit während der Schwangerschaft so lange wie möglich erleichtern. Die kratzfreie Hose aus 4-Wege-Stretch hat einen Reißverschluss, d.h. Sie können die Teile über den Knien abnehmen, so dass Sie sowohl eine lange als auch eine kurze Hose in einem Kleidungsstück erhalten. Sie hat Hängetaschen und eine Zollstocktasche.